Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Vorhängeschloss mit Schlüssel, 23mm Bügellänge, 6mm Bügel-Ø, Messing, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-340-5622
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0084GY 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 23mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 40mm
Bügeltyp = Offen
Anzahl pro Packung = 1

Sicherheitssperre mit unterschiedlichen oder gleichen Schlüsseln. Gehäuse und Bügel aus massivem Messing Hohe Korrosionsbeständigkeit Funkenfrei für den Einsatz in Gefahrenbereichen (Tankstellen usw.) In 6 verschiedenen Farben lieferbar Rostfrei Die Vorhängeschlösser der Serie sind erhältlich mit verschiedenen Schlüsseln (jedes Vorhängeschloss hat seinen eigenen einzigartigen Schlüssel. Beispiel: RS ; 340-5616 340-5616 RS ; 340-5622 340-5622 ) oder mit gleichen Schlüsseln (alle Vorhängeschlösser der gleichen Farbe haben den gleichen Schlüssel. Beispiel: RS ; 432-9361 432-9361 RS ; 432-9383 432-9383 )
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3405622, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, ABUS, XR0084GY40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.