Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Vorhängeschloss mit Schlüssel, 23mm Bügellänge, 6mm Bügel-Ø, Messing, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-340-5600
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0084Y 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 23mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing
Farbe = Gelb
Gehäusebreite = 40mm
Bügeltyp = Offen
Anzahl pro Packung = 1

Sicherheitssperre mit unterschiedlichen oder gleichen Schlüsseln. Gehäuse und Bügel aus massivem Messing Hohe Korrosionsbeständigkeit Funkenfrei für den Einsatz in Gefahrenbereichen (Tankstellen usw.) In 6 verschiedenen Farben lieferbar Rostfrei Die Vorhängeschlösser der Serie sind erhältlich mit verschiedenen Schlüsseln (jedes Vorhängeschloss hat seinen eigenen einzigartigen Schlüssel. Beispiel: RS ; 340-5616 340-5616 RS ; 340-5622 340-5622 ) oder mit gleichen Schlüsseln (alle Vorhängeschlösser der gleichen Farbe haben den gleichen Schlüssel. Beispiel: RS ; 432-9361 432-9361 RS ; 432-9383 432-9383 )
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3405600, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, ABUS, XR0084Y40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
236916
ab € 13,83*
Zubehör
RS Pro
HASP 25MM
ab € 11,47*
Zubehör
RS Pro
HASP 38MM
ab € 13,07*
Zubehör
Brady
805842
ab € 16,72*
Zubehör
Brady
805843
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.