Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gusseisen Stehlager, SKF SY 25 TF, Innen-Ø 25mm, Lagerhöhe 70.5mm x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-339-8445
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 25 TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Innendurchmesser = 25mm
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 36.5mm
Größe Montagebohrung = 10 mm
Länge = 130mm
Tiefe = 36mm
Gesamthöhe = 70.5mm
Montagebohrung Mittenabstand = 102mm

Gusseisen-Bocklagereinheit. Erhältlich mit metrischen oder zölligen Bohrungen. Geschlitzte Schraubenlöcher Schmierung durch Schmiernippel
Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Y-Lagereinheit, stehlager skf, stehgehaeuseeinheit, 3398445, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Kugellager und Nadellager, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, SY25TF
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 14,77*
€ 16,80*
€ 4,90*
ab € 15,32*
€ 17,43*
€ 6,50*
ab € 15,32*
€ 17,43*
€ 4,90*
ab € 16,96*
€ 18,32*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 21,63*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 205
ab € 1,41*
Zubehör
SKF
YAR 205-100-2F
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG