Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturregler - Herst.Art-Nr.: DTC410-02-110VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-339-0126
Hersteller:  Tempatron
Herst.-Nr.:  DTC410-02-110VAC
EAN:  k.A.
Temperaturregler, digital, DTC410, PT100, RTDDE, 110VAC // Serie=On/Off, Eingangstyp=Pt 100, Versorgungsspannung=100Vac, Temperaturbereich=-99 bis +400°C, Ausgangstyp=1-poliger Wechsler, Steuerrelais, 1-poliger Schließer, Alarmrelais, Größe=Tafel 45 x 45mm // Temperature Controller Programmable ON/OFF / Temperature Controller On/Off or PI with Infrared Control Option / Nine predetermined control modes / Single or multiple remote controller programming with hand-held IR transmitter (stock no. / 250-0120 / ) / Direct, Reverse or Heat + Cool + Dead-band control actions / 12 to 24Vac/dc operation with mains option through transformer (stock nos. / 250-0136 / and / 250-0142 / ) / IP65 rated / Dimensions: H33 x W75 x D64mm, panel cut-out 71mm x 29mm
... > Temperaturregler > Digital > Temperature Controller Programmable ON/OFF
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Thermistor-Motorschutzrelais, Zeitmodul, Zeitrelais, Zähler, Digital, Temperature Controller Programmable ON/OFF, 3390126, Temperaturüberwachungsgerät, Temperaturüberwachung, Motorschutz, Temperaturwächter, Thermistormaschinenschutzgerät
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 116,83*
RS_Components
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 136,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tempatron
CDSR11
€ 4,80*
€ 5,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG