Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Optischer Näherungsschalter - Herst.Art-Nr.: FPDM 16P3921/S14


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-338-9918
Hersteller:  Baumer
Herst.-Nr.:  FPDM 16P3921/S14
EAN:  k.A.
Sensor, Näherungsschalter, Reflektion // Detektortyp=Reflektierend, Ausgangstyp=PNP, Versorgungsspannung=10 bis 30V(dc), Schutzart=IP67, Schaltfrequenz=200Hz, Erfassungsbereich=6m, Lichtquelle=Gelbe LED, Schaltstrom=200mA // Series 16, Polarised Self Teach / Series 14 Background Suppressed
... > Lichtschranken > Rechteckig > Series 16, Polarised Self Teach
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Rechteckig, Series 16 Polarised Self Teach, 3389918, Sensor, Reflektion, Reflexions-Lichtschranke
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 252,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG