Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PT100-Einsteck-Wth. EL = 50 - Herst.Art-Nr.: 90.00058929


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-337-6928
Hersteller:  Jumo
Herst.-Nr.:  90.00058929
EAN:  k.A.
Sensor, Temperaturfühler, Platinwiderstand, Pt100, Widerstandsthermometer, 50mm // Einsteck-Widerstandsthermometer, 6mm / Mantel-Widerstandsthermometer nach IEC 751
... > Temperatursensoren > Temperaturfühler > Einsteck-Widerstandsthermometer, 6mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Widerstandsthermometer, Temperatursensoren, Einsteck-Widerstandsthermometer 6mm, 3376928, Temperatursensor, Thermometer, Temperatur-Sensor, Temperatur-Fühler, Thermometerbauteile (elektrisch), Messwiderstand
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 25,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
RS Components
286771
€ 5,70*
€ 6,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG