Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Red Lion Digitales Spannungsmessgerät, LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±0,1 %, 42,7 x 23,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-335-4366
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     MDMV0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Wechselspannung-Digitalanzeige
3 1/2-stellige, brilliante 10mm hohe Anzeige. Eingang:±200mV, automatischer Nullpunktabgleich. Wählbarer Dezimalpunkt. 5 Zusatzeinblendungen: BAT, V, A, m, μ. Platinenmontage oder Schalttafeleinbau
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 23.6mm
Ausschnitt-Breite = 42.7mm
Tiefe = 12.7mm
Genauigkeit = +/-0.1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +70°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser digital, wechselspannung-digitalanzeige, spannungsmesser dc, 3354366, Automation, Einbaumessgeräte, Spannungsmessgeräte-Digital, Red Lion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
HWK70000
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG