Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS Polyesterkondensator (PET), Durchsteckmontage 100nF 160 V ac, 250 V dc ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-335-139
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C3104J000
EAN/GTIN:
     5059043871950
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Kapazität = 100nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 10mm
Serie = B32521
Toleranz = ±5%
Dielektrikum = PET
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 4 x 7 x 13mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Serie B32521..B32524. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilm- und Wickeltechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, 335139, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polyester Folienkondensator, EPCOS, B32521C3104J000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,343*
€ 0,408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.