Prüfgerät, Tester, Isolation, Isolationstester, VDE, 0413, Metriso 1000A // Typ=Isolationsprüfgerät, Maximale Prüfspannung=1000V, Mindest-Prüfspannung=0V, Prüfspannungsbereich=1, Displaytyp=Analog, Sicherheit=IEC 61010-1/EN 61557-1, EN 61557-2, EN 61557-4 1000 , V/VDE 0411-1 Kat. , II 1000 , V, Zeitgeber PI und DAR=Nein // Metriso 1000A - VDE 0413 / Isolations-Prüfgerät, METRISO 5000A / Hochspannungs-Isolationsmessgerät / Weiter Messbereich von 10k? bis 1T? / Logarithmische Anzeige / Messspannungen: 100V, 250V, 500V, 1000V, 1500V, 2000V, 2500V, 5000V / Messungen bis 2000V nach DIN VDE 0413 / Messbereich 100k? bis 100M? (1000V) / Spannungsmessung bis 2000V DC/ AC / Guardanschluss zum eliminieren von Oberflächenströmen / Optional mit Kurbelinduktor / Stromversorgung: 6 x 1,5V Monozellen, IEC R20 |