Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multimeter Metrix MX23 - Herst.Art-Nr.: MX0023-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-334-2161
Hersteller:  Metrix
Herst.-Nr.:  MX0023-G
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Messgerät, Multimeter // Serie=MX23, Sicherheit=IEC 61010-1 CAT III 600V, Maximale Spannungsmessung=750Vac, 1000V DC, Spannungsgenauigkeit=ac: ±1%, dc: ±0.3% // Metrix MX23 und MX24B True RMS-Multimeter mit 5000 Impulsen / ATEX MX57 EX / A Multimeter in the Metrix advance safety concept case certified as intrinsically safe with current range limited to 500mA in order to attain Gas Approval I & II. the approval covers measurements of voltages up to 60V, current up to 500mA and resistance. Also continuity, diode test and logic level detection. Outside hazerdous areas it can be used without these restrictions. / Zoom (magnify x5) bargraph display mode / Enhanced 50mA d.c. range with 0.1% accuracy suitable for measuring 4-20mA process values / 50000 display count / Protected by 500mA hazardous area fuse / Surveillance modes : memorises the measured limits while display shows the current value, even while min/max memories are being examined.
... > Digital Multimeter > Metrix > Metrix MX23 und MX24B True RMS-Multimeter mit 5000
Weitere Suchbegriffe: Digital Multimeter, Metrix, Metrix MX23 und MX24B True RMS-Multimeter mit 5000, 3342161, Messgerät, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 120,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG