Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 1Öffner 1Schliesser - Herst.Art-Nr.: 440N-S32015


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-334-0777
Hersteller:  Rockwell
Herst.-Nr.:  440N-S32015
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschalter
Sicherheit, Sicherheitsschalter, Betätiger, codiert, 1Öffner, 1Schließer, Sipha2 // Serie=440N, Sicherheitskontakte=1 N/C 1 N/O, Schaltabstand=9/12mm, Anschlusstyp=3 , m Kabel, Betätigungstyp=Magnetisch, Betätigungselement im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktbelastbarkeit=0.5 , A bei 250 , V , AC/300 , V , DC // Sipha 2 - Sensoren und Steuereinheit / Sipha - Sensoren aus Edelstahl und Steuereinheit / EN1088, EN292, EN60204-1 / Lieferung mit Schnelltrennkupplung - 5m Kabel einschliesslich Stecker werden zusammen mit dem Kopf und dem Betätiger geliefert / Option mit zwei Steuergeräten (separat bestellen) Sipha 1 Steuergerät mit 1 Ausgangskontakt (Schließer), 24V AC/DC Sipha 2 Steuergerät mit 2 Ausgangskontakten (Schließer), 24 V 110/230V AC (spannungsumschaltbar) / 3 Kontaktsätze - 2 Öffner+1 Schließer oder 1 Öffner+1 Schließer / Kopf und Betätiger nach IP67 (Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten) - ideal für Dampfreinigung oder Hochdruckreinigung / UL, CSA
... > Kontaktlose Sicherheitsschalter > Magnetisch codierte Sicherheitsverriegelungen, Sip > Sipha 2 - Sensoren und Steuereinheit
Weitere Suchbegriffe: Kontaktlose Sicherheitsschalter, Magnetisch codierte Sicherheitsverriegelungen Sip, Sipha 2 - Sensoren und Steuereinheit, 3340777, Sicherheit, Betätiger, codiert, Schutztürüberwachungssensor, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 32,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG