Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74HC191N 4-Bit Zähler HC Binär Down Counter, Up Counter Bi-Directional 2 ? 6 V 16-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-333-3022
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC191N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 4
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Down Counter, Up Counter
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Länge = 19.3mm
Breite = 6.35mm
Direction Typ = Bi-Directional

Zähler und Schieberegister der 74HC-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Zählern und Schieberegistern der 74HC-Produktfamilie von CMOS-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74HC-Produktfamilie verwendet Siliziumgatter-CMOS-Technologie für Betriebsgeschwindigkeiten ähnlich wie bei der LSTTL-Produktfamilie, aber mit dem niedrigeren Energieverbrauch der integrierten Standard-CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, 74hc, 3333022, Halbleiter, Standard Logik, Zähler und Schieberegister, Texas Instruments, SN74HC191N
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,264*
€ 0,47*
1
€ 5,95*
ab € 0,157*
€ 0,682*
1
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,80*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 6,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC74N
ab € 0,092*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC04N
ab € 0,13*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC194E
ab € 0,174*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC11N
ab € 0,1021*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC86N
ab € 0,1008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG