Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zähler TA134.013AX01 - Herst.Art-Nr.: TA134.013AX01


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-332-2527
Hersteller:  Baumer
Herst.-Nr.:  TA134.013AX01
EAN:  k.A.
Zähler, Tacho, 10-30VDC, Tachometer, LCD, TA134, 013AX01 // Serie=TA 134, Versorgungsspannung=10 bis 30V DC, Maximale Zählgeschwindigkeit=10kHz, Eingänge=NPN/PNP, Gleichspannung, NAMUR, Typ=Tachometer, Stückzähler, Größe=DIN 48 x 48, Dezimalstellenanzahl=6, Funktion=Multifunktion, Anschlusstyp=Steckbare Schraub // Counter/Rate/Hour Meter / H7HP-A - Summenzähler, Zeitzähler / Zähler mit gut lesbarer 6-Ziffern-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung / Umschalten vom Modus Summenzähler in den Modus Stundenzähler durch einen einfachen DIP-Schalter / Eingang NPN oder PNP über DIP-Schalter auswählbar / Zeitmaßstab über DIP-Schalter auswählbar / Manuelle Nullrückstellung auf der Vorderseite oder elektrische Nullrückstellung / Speichersicherung über EEPROM / Anschluss über Schraubklemmenleisten
... > Elektronische Zähler > Frontplattenmontage 48 x 48 > Counter/Rate/Hour Meter
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Zähler, Frontplattenmontage 48 x 48, Counter/Rate/Hour Meter, 3322527, Zähler (Impuls-), Summenzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 153,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG