Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Datenkabel,20AWG twinax,152m - Herst.Art-Nr.: 8103.01153


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-331-8865
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  8103.01153
EAN:  k.A.
Kabel, Datenkabel, Twinax, 20AWG, 7x28, 9463 // m Schutzmaterial außen=PVC, Mantelfarbe=Blue, Trommellänge m=152 , Impedanz=78Ohms, Kapazität=19.7pF/ft // Belden 9463, PLC/ DCS Kabel / Belden DeviceNet3084/ 3085 Datenkabel / Zum Einsatz in DeviceNetAnwendungen oder anderen auf RS-485 basierten Systemen / Ableitkabel / Ideal für flexible Anwendungen / Lichtgrau, PVC / CMH PLTC, UL AWM 20201 600V
... > Koaxialkabel > Belden Kabel für Industrieanwendungen > Belden 9463, PLC/ DCS Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Kontrollkabel, Signalkabel, twinax, Koaxialkabel, Belden Kabel für Industrieanwendungen, Belden 9463 PLC/ DCS Kabel, 3318865, Kabel, Leitung, Buskabel, Busleitung, RG 174
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 375,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 375,00*
€ 446,25
pro Paket
1 Paket enthält 152 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG