Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beldenkabel Typ 3084A - Herst.Art-Nr.: SP3084AT5UD


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-331-8764
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  SP3084AT5UD
EAN:  k.A.
Datenkabel, DeviceNet, 7mm, 3084A, 152m // Anzahl der Adern=4, geschirmt=Ja, Litzen=19/34, 19/36, Kabelaußendurchmesser=7.0, Leiter AWG=22/24, Mantelfarbe=Chrome-Grey, Nennspannung=300V, Schutzmaterial außen=PVC, Drain-Anschluss=Ja, Verbreitungsgeschwindigkeit %=75%, Abschirmungsmaterial=Beldfoil // Belden 3084/ 3085 / Belden 3079, Profibus DP / 22 AWG paarig verdrilltes 150? Kabel mit einer Beldfoil-Schirmung und 65% verzinnter Kupferumflechtung unter einem chromfarbenen PVC-Außenmantel / Dieses Kabel wird von der Profibus-Benutzerorganisation aufgeführt und erfüllt alle Profibus-DP-Spezifikationen / 100% Schirmung, um der harten elektrischen Betriebsumgebung zu widerstehen, in der dieses Kabel eingesetzt wird / NEC PLTC CMG CL2
... > Universalkabel > Belden Kabel für Industrieanwendungen > Belden 3084/ 3085
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenuebertragungskabel, Fernmeldekabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Universalkabel, Belden Kabel für Industrieanwendungen, Belden 3084/ 3085, 3318764, Kabel, Leitung, Busleitung, J-02Y(ST)CH
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 557,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 557,00*
€ 662,83
pro Paket
1 Paket enthält 152 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG