Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Euro Netzkabel 2-polig 1,5m - Herst.Art-Nr.: 4121B4810A002000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-331-8629
Hersteller:  Otto Heil
Herst.-Nr.:  4121B4810A002000
EAN:  k.A.
Kabel, Netz, Europastecker, Kaltgeräte, schwarz, 220Volt, Netzkabel // Nennstrom=2.5A, Nennspannung=250Vac, Länge=1.5m, Farbe=Schwarz // Netzkabel, 2-polig / Anschlussleitung mit Schalter / Anschlussleitung mit Zwischenschalter 1-polig / Leitung 2m lang, auf einer Seite mit Europa-Stecker versehen, andere Seite abgemantelt / Mit Aderendhülsen ausgestattet / Kabel erhältlich in arktis-weiß und schwarz
... > Netzanschlussleitungen > Euro-Steckerkabel > Netzkabel, 2-polig
Weitere Suchbegriffe: Netzanschlussleitungen, Euro-Steckerkabel, Netzkabel 2-polig, 3318629, Kabel, Netz, Europastecker, Kaltgeräte, Geräteanschlußleitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 2,15*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 26 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG