Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bimetallthermoschalter 60°C Schließer - Herst.Art-Nr.: 2455R 82-713 F60C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-331-540
Hersteller:  Radiatron
Herst.-Nr.:  2455R 82-713 F60C
EAN:  k.A.
Regler, Temperatur, Thermoschalter, Bimetall, 60°C, Schließer // Maximaler Schaltstrom=10A, Maximale Schaltspannung=250Vac, Schließtemperatur=60°C, Öffnungstemperatur=45 ± 3°C, Kontaktanordnung=N/O, Ø=16mm // Bimetall / Typ TS4 - NTC-Thermofühler, TO18-Gehäuse
... > Thermoschalter > Thermoschalter > Bimetall
Weitere Suchbegriffe: Temperaturschalter, Thermoschalter, Bimetall, 331540, Regler, Temperatur, Heizungsregler
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 3,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG