Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tasterlampenblock 22mm rot - Herst.Art-Nr.: ZALVM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-331-0568
Hersteller:  Telemecanique
Herst.-Nr.:  ZALVM4
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Telemecanique
Schalter, Industrie, Taster, 22mm, Harmony, Tasterlampenblock, rot // Schutzart=IP65 // Lampenblöcke / Gehäuse, XAL / Tasterstationen mit 22mm-Bohrungen und doppelt isoliertem Frontrahmen / Geeignet zur Montage mit der Serie Telemecanique Harmony Style 5
... > Tasterstationen-Schalter und Zubehör > Produktbereich Telemecanique ZB5-A Harmony 22 mm > Lampenblöcke
Weitere Suchbegriffe: Tasterstationen-Schalter und Zubehör, Produktbereich Telemecanique ZB5-A Harmony 22 mm, Lampenblöcke, 3310568, Industrieschalter, Industrietaster, Einbauschalter, Einbautaster, Einbauleuchtmelder, Einbautaster für Verteilungen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 12,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG