Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anschluß f.einstellb. Zähler - Herst.Art-Nr.: 025.03.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-330-654
Hersteller:  IVO
Herst.-Nr.:  025.03.050
EAN:  k.A.
Zähler, Einbau, FPM, Zubehör, Einbaugehäuse, Lötanschlüsse, manueller und elektrischer Reset // Predetermining Batch / Codix 52P Positionsanzeige und Frequenzmesser / Hohe Zählgeschwindigkeit, zahlreiche Programmierungsoptionen / Getrennte Eingänge für Positions- und Frequenzanzeige / Positionsanzeige mit verschiedenen Zählmodi, Tachometer mit Zeitbasis (Gate-Zeit) oder Zeitintervall (Prozesszeit) mit einer Genauigkeit von /  0,1 % (HRA-Zeit) / Skalierungsfaktor 0,0001 bis 99,9999 / Teilungsfaktor 0,0001 bis 99,9999 / Pegel der Eingänge: 0-2 V DC / Datenspeicherung über internen Eeprom
... > Zähler- und Zeitzählerzubehör > Baumer IVO > Predetermining Batch
Weitere Suchbegriffe: Zähler- und Zeitzählerzubehör, Baumer IVO, Predetermining Batch, 330654, Zähler (Impuls-), Summenzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 3,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG