Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schaltlitze 1x24AWG bl - Herst.Art-Nr.: 44A0111-24-6(S50)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-329-9562
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  44A0111-24-6(S50)
EAN:  k.A.
Kabel, Leitung, Verdrahtungsleitung, Schaltlitze, AWG24, 19/0.13, 1-Leiter, 0.24mm², blau // Typ=Type 44, Produktbeschreibung=Primary Wire, Leiterquerschnitt=24, Farbe=Blau, Leiterlitzen=19 / 0.13mm, Chemikalienbeständig=Ja, Max. Widerstand bei 20 , °C=86.0Ohms/km, Geringe Rauchentwicklung=Ja, Leiterwiderstand=86Ohms/km, Chemikalienbeständig und // Suppressed / Type 99M / Type 99M has a dual wall construction of irradiated modified polyester. Designed to meet stringent low hazardous performance, in particular naval, mass transit and industrial control panel wiring. / Def Stan 61-12 Part 18 Issue 4 Type 1 / Low flammability / Low smoke generation / Low toxicity index / Small size, light weight, flexible / Resistant to chemicals and fluids
... > Draht, Typ 44, 55 und 99 > Draht Typ 44 / 55 / 99M > Suppressed
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Tyco, Verdrahtungsleitung, Draht Typ 44 55 und 99, Draht Typ 44 / 55 / 99M, Suppressed, 3299562, Kabel, Litze, Geräteleitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 44,95*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,95*
€ 53,49
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 43,33*
€ 51,56
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG