Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Signalgeber 16-Ton 230V rot - Herst.Art-Nr.: 505-031


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-329-6800
Hersteller:  Cranford
Herst.-Nr.:  505-031
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Signalgeber 32 Ton
Signalgeber, Akustisch, 16-Ton, 230VAC, rot, IP65, VIPER // Serie=VPR-MT, Versorgungsspannung=110//230Vac, Geräuschpegel=110dB, Stromverbrauch:=15mA, Schutzart=IP65, Montagefläche=Dia. 105mm, Anzahl der Töne=16 // 4, 16 und 32 Töne, Schwachstrom / Vantage Combi 32 Tone - Deep Base / BS5839, EN54 / Fully synchronised LED light and sound output / 3 volume settings via PCB mounted DIL switch / Two-stage alarm / Universal locking using industry standard grub screw
... > Elektronische Signalgeber > Cranford Steuergeräte für Signalgeber und Signalle > 4, 16 und 32 Töne, Schwachstrom
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Signalgeber, Cranford Steuergeräte für Signalgeber und Signalle, 4 16 und 32 Töne Schwachstrom, 3296800, Signalgeber, Industrie-Signalgeber, Warngerät, Signalgerät, Alarmgeber, Akustikmelder
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 59,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 11 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 26 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG