Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zeitverzög.relais,11-pol, Typ - Herst.Art-Nr.: XM-S1/RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-329-137
Herst.-Nr.:  XM-S1/RS
EAN:  k.A.
Zeitschalter, Steckrelais, Einschalt-Verzögerung, 8A, 1-polig, 6s-60min, 12-240Vac, dc, 11-Stift // p Serie=XM, Versorgungsspannung=12 bis 240Vac/dc, Typ=Multifunktions-LEDs, Ausgangskontakte=1-poliger Umschalter, Größe=75 x 27mm, RS-Zeitfunktion=111, 421, 611, 612, Zeitbereich=0.6 , s bis 60 , min, Anschlusstyp=11-polig, Schutzart=IP40 // 11 Pin Timer - XM Series / 11 Pin Timer, H3CR-A / Conforms to EMC standards. / Functions - 143, 611, 612, 521, 211, 451 / LED indication of power and contact status / UL, CSA.
... > Zeitrelais > Einsteckrelais 8- und 11-polig - Multifunktion > 11 Pin Timer - XM Series
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, Zeitschaltuhr, Einsteckrelais 8- und 11-polig - Multifunktion, 11 Pin Timer - XM Series, 329137, Zeitschalter, Zeitschalter mechanisch, Mechanische Zeitschaltuhr, Automatik-Schalter, Timer, Zeitschaltuhr-Einsatz
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 45,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG