Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Crouzet Zeitrelais, 2-poliger Umschalter, 0 ? 5 h, 115 V ac, 230 V ac / 16 A, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-328-229
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88256586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorzeitschalter
Zeitrelais
crouzet zeitrelais
zeitrelais
Funktion: 421. Einpoliger Wechsler: der Motor ist über den Schließerkontakt des Mikroschalters verdrahtet, die Last wird über den Öffnerkontakt des gleichen Schalters verdrahtet. Zweipoliger Wechsler: der Motor ist über den Schließerkontakt eines zweiten Mikroschalters verdrahtet, der nach dem 1. Schalter schaltet, mit dem die Last geschaltet wird. Am Rasterdrehknopf wird die Maßeinheit angezeigt (Minuten oder Stunden)
Versorgungsspannung = 115 Vac, 230 Vac
Zeitbereich = 0 - 5 h
Betriebsart = EIN-Impuls
Montagetyp = Tafelmontage
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Anzahl der Kontakte = 2
Zeitabschnitt = Stunden
Spannungsversorgung = Extern
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Strom max. = 16 A
Weitere Suchbegriffe: 328229, Automation, Zeitrelais und Zähler, Crouzet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG