Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Prozessmodul EASY 412-AC-RC - Herst.Art-Nr.: EASY412-AC-RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-328-1634
Hersteller:  Moeller
Herst.-Nr.:  EASY412-AC-RC
EAN:  k.A.
Steuerung, Prozessmodul, EASY, Basismodul, 412 // Versorgungsspannung=115 Vac, 240Vac, Anzahl der Eingänge=8, Anzahl der Ausgänge=4, Erweiterbar=Nein, Echtzeituhr=Ja, Ausgangstyp=Relay, Ausgänge=4 // easy400 - Steuerrelais / Earlier Generation easy Modules and Accessories
... > Logik Module > Moeller Easy 500, 700 und 800 > easy400 - Steuerrelais
Weitere Suchbegriffe: SPS, Logik Module, Moeller Easy 500 700 und 800, easy400 - Steuerrelais, 3281634, Steuerrelais, Steuermodul, Automatisierungsmodul, Logikmodul, EASY
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 135,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Moeller
AWB2528-1304-D
€ 12,70*
€ 15,11
Zubehör
Moeller
EASY-PC-CAB
€ 45,40*
€ 54,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG