Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Optischer Näherungsschalter - Herst.Art-Nr.: GLV12-8-200/37/40B/115


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-328-1533
Hersteller:  Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:  GLV12-8-200/37/40B/115
EAN:  k.A.
Sensor, Näherungsschalter, optisch, Fotoschalter, M12, 200mm, PNP // Detektortyp=Diffus, Ausgangstyp=PNP, Versorgungsspannung=10 bis 30V(dc), Schutzart=IP67, Schaltfrequenz=700Hz, Erfassungsbereich=0 bis +200mm, Lichtquelle=LED Rotes Licht, Schaltstrom=300mA // M12, Direktabtastung, 200mm Erfassungsbereich / Zubehör CP18-Familie / Ein bündiger Befestigungsadapter ermöglicht die Installation des CP18 in eine Halterung/Wand bis zu 18 mm Dicke / Die anderen drei Adapter ermöglichen eine um 90° zur erforderlichen Strahlrichtung versetzte Montage. Obwohl speziell für den Einsatz mit der Familie CP18 vorgesehen sind die 90°-Adapter, nach Einschätzung des Kunden, möglicherweise auch für den Einsatz mit anderen Zylindersensoren M18 geeignet.
... > Lichtschranken > Zylindrische Bauform > M12, Direktabtastung, 200mm Erfassungsbereich
Weitere Suchbegriffe: Photoschalter, Lichtschranken, Zylindrische Bauform, M12 Direktabtastung 200mm Erfassungsbereich, 3281533, Abstandssensor, Distanzsensor, Entfernungssensor, Objekterkennung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 69,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG