Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Isolationstester 1601 - Herst.Art-Nr.: 3276238


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-327-6238
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3276238
EAN:  k.A.
Prüfgerät, Tester, Installation, Installationstester, ISO-TECH 1601 // Typ=Isolations- und Durchgangsprüfgerät, Maximale Prüfspannung=1000V, Mindest-Prüfspannung=250V, Prüfspannungsbereich=3, Displaytyp=Digital, Maximum Insulation Resistance Measurement=4000M?, Sicherheit=EN 61010-1 Kat. III 600 , V // Isolationstester 1601 / Inspection and Testing Labels / Self Adhesive labels Inspection and Testing Notices comply with the requirements of Regulation 514-12-01
... > Isolations-Prüfgeräte > ISO-TECH Isolations- und Durchgangsprüfer > Isolationstester 1601
Weitere Suchbegriffe: Isolations-Prüfgeräte, ISO-TECH Isolations- und Durchgangsprüfer, Isolationstester 1601, 3276238, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 262,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG