Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spannungsprüfer PROFIPOL - Herst.Art-Nr.: PROFIPOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-327-4715
Hersteller:  Benning
Herst.-Nr.:  PROFIPOL
EAN:  k.A.
Prüfgerät, Spannungsprüfer, Spannungstester, Profipol // PROFIPOL / Spannungsprüfer Unitest Polaris 3 plus / Prüfspitzen wegklappbar / Keine abgebrochenen oder verbogenen Kontaktspitzen mehr im eingeklappten Zustand / Bequemes und sicheres Mitführen in Kleidungstaschen ohne Verletzungsgefahr / Integrierter 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger / Optische und akustische Durchgangsprüfung / Einpolprüfung zur Phasenermittlung ohne Gegenpotential / Polaritätsanzeige / Zusatzanzeige für Spannungen / 50V / Interne Grundlast von 2,1W / Auslösung eines FI (RCD) / Widerstandsmessung 1 bis 1999? / Integrierter Messwertspeicher (Data Hold) / Große, gut ablesbare LC-Anzeige / Ergonomische und kompakte Bauform / Hintergrundbeleuchtung
... > Spannungsprüfer > Spannungsprüfer > Profipol
Weitere Suchbegriffe: PROFIPOL, 3274715, Prüfgerät, Prüfgeräte, Spannung, Spannungstester, Spannungssensor, Spannungsanzeiger, Spannungsdetektor
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 22,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Benning
010910
€ 10,48*
€ 12,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG