Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Akku Knopfzelle NiMH 6V 280mA - Herst.-Teile-Nr.: 55630305053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-325-2894
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55630305053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
Wiederaufladbare NiMH-Zellen einzeln und in Säulenanordnung Enthalten keine Schwermetalle Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +65 °C

Größe=CP300H
Chemie=NiMH
Kapazität=300mAh
Anschlusstyp=Fahnen
Nennspannung=6.0V
Durchmesser=25.1mm
Abmessungen=7.55 x 25.1mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 3252894, Akkus, Batterien, Knopfzellen Akkus, Varta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG