Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funktionsgenerator TG550 - Herst.Art-Nr.: 59120-1450


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-324-5802
Herst.-Nr.:  59120-1450
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsgeneratoren
Generator, Frequenzgenerator, Funktionsgenerator, TG 550 // Frequenzbereich=0.005Hz - 5, Frequenzeingangsimpedanz=10kOhms, Zeitbasis Genauigkeit=10ppm, Externer Zählbereich=5Hz - 20MHz, Impedanz=10 k? (Input), 50 & 600? (Output)Ohms, MW Modulationstiefe=100%, CMOS Ausgangsspannung=5V, Amplitude=10Vpp, Ablenkzeit // TG550 5MHz Funktionsgenerator / Funktionsgenerator TG120, 20MHz / Preiswerter, digital einstellbarer Funktionsgenerator / Mit hochgradig integrierter Technik, um eine obere Grenzfrequenz von 20MHz zu erreichen / 0,2Hz bis 20MHz Frequenzbereich / 10mV bis 20V Spitze zu Spitze an 50? / Separater TTL/CMOS Ausgang / DC-Spannungs-Offset-Regelung ohne jeden Rest / Variable Symmetrie-Steuerung / Externer Eingang für Frequenzverläufe
... > Funktionsgeneratoren und Zähler > TTi 0-20MHz > TG550 5MHz Funktionsgenerator
Weitere Suchbegriffe: Funktionsgeneratoren und Zähler, TTi 0-20MHz, TG550 5MHz Funktionsgenerator, 3245802, Generator, Signalgenerator, Impulsgenerator, Frequenzgenerator, Funktionsgenerator, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 539,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,00*
€ 641,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG