Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Optischer Näherungsschalter - Herst.Art-Nr.: XULM080314


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-324-1406
Hersteller:  Telemecanique
Herst.-Nr.:  XULM080314
EAN:  k.A.
Sensor, Näherungsschalter, optisch, Triangulation, Relais, Einweg, Empfänger // Detektortyp=Durchgangsstrahl, Ausgangstyp=Relais, Versorgungsspannung=24 bis 240Vac/dc, Schutzart=IP67, Schaltfrequenz=20Hz, Erfassungsbereich=8m, Lichtquelle=Infrarot, Schaltstrom=500mA // Serie XUL - Relaisausgang / Detector Kit Packs / Kits (supplied in blister pack) comprising of: photo-electric detector fixing bracket, reflector and mounting instructions / Plastic case / LED for visual indication of output state / Screw terminal connection / Dimensions 70 x 18 x 45 mm
... > Lichtschranken > Detektoren mit rechteckigem Gehäuse, Serie XU > Serie XUL - Relaisausgang
Weitere Suchbegriffe: Telemecanique, Lichtschranken, Detektoren mit rechteckigem Gehäuse Serie XU, Serie XUL - Relaisausgang, 3241406, Abstandssensor, Distanzsensor, Entfernungssensor, Objekterkennung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 91,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG