Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Passiver Stromwandler - Herst.Art-Nr.: 2810049


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-321-6674
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  2810049
EAN:  k.A.
Interface, Grenzwertschalter, Ausgang, Relais, MCR-SPP // MCR-SPP - Passiv-Schwellwertschalter / MCR-f - Frequenzmessumformer / Ermöglicht das Messen von Frequenzen zwischen 0,1Hz und 120kHz / Eingangsbereich frei wählbar / Es können alle gängigen Frequenzgebersignale in 2-, 3- und 4-Leitertechnik erfaßt werden / 3-Wege-Trennung zwischen Signaleingang, Signalausgang und Versorgung ermöglicht eine störungsfreie Signalübertragung / Programmierbar über Folientastatur / Anzeige des Ein- oder Ausgangssignals / Schaltausgang für Alarmbearbeitung
... > Signalaufbereitung > Phoenix Contact DIN-Schienenmontage > MCR-SPP - Passiv-Schwellwertschalter
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Signalaufbereitung, Phoenix Contact DIN-Schienenmontage, MCR-SPP - Passiv-Schwellwertschalter, 3216674, Signalwandler, Signalkonverter, Signalconverter, Normsignalwandler, Konverter, Converter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
RS_Components
Frei Haus
€ 150,00*
3 Tage
€ 5,25*
€ 171,05*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG