Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Optischer Näherungsschalter - Herst.Art-Nr.: KT2G-2B3711


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-321-5334
Hersteller:  Sick
Herst.-Nr.:  KT2G-2B3711
EAN:  k.A.
Schalter, Sensor, Kontrasttaster, KT2G-2B3711 // Versorgungsspannung=10 bis 30V(dc), Schutzart=IP67, Lichtquelle=LED Grün und Rot, Schaltstrom=100mA, LED-Statusanzeige=Ja, Ausgangstyp=PNP, NPN, Schaltfrequenz=10kHz, Erfassungsbereich=13.5mm // Kontrastscanner Typ KT2G / LUT3 / Druckguss-Metallgehäuse / Auswählbare Auslöseverzögerung 3, 5,10 oder 20 ms / Anschluss kann um 90° gedreht werden / Abmessungen (mm) : 30 x 56 x 80 BTH (H ohne Anschluss) / Analogausgang 0,5 bis 10 mA, 800 ? / Versorgungsspannung 24V ± 20 %
... > Lichtstärke-, Farbe- und Kontrast-Sensor > Kontrastsensoren > Kontrastscanner Typ KT2G
Weitere Suchbegriffe: Lichtstärke- Farbe- und Kontrast-Sensor, Kontrastsensoren, Kontrastscanner Typ KT2G, 3215334, Schalter, Sensor, Kontrasttaster, KT2G-2B3711, Optoelektronischer Sensor (nicht klassifiziert)
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components
pro Stück
Frei Haus
€ 186,00*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 196,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Hirschmann
934401221
€ 11,88*
€ 14,14
Zubehör
Hirschmann
934402221
€ 14,72*
€ 17,52
Zubehör
Hirschmann
933239041
€ 10,36*
€ 12,33
Zubehör
Hirschmann
934401220
€ 7,31*
€ 8,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG