Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Endloskabelbinder EL TY Set - Herst.Art-Nr.: 111-30000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-321-4381
Hersteller:  Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:  111-30000
EAN:  k.A.
Kabelzubehör, Kabelbinder, Endloskabelbinder, Serie EL-TY Set // Endloskabelbinder EL-TY-Serie / Kabelbinder Serie TY RAP / UL-Eintragungs-Nr. E49405 / Farbe: Schwarz / Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C / Brennbarkeit UL94V-2 / MIL.523190
... > Kabelbefestigung > UV- und Umwelteinflussbeständig > Endloskabelbinder EL-TY-Serie
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindungsset, Kabelbefestigung, UV- und Umwelteinflussbeständig, Endloskabelbinder EL-TY-Serie, 3214381, Kabel-Binder, Kabel Binder, Binder, Kabelmanagement, Kabel-Management
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 70,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 11 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 26 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG