Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leistungswiderstand 15W 0R02 - Herst.Art-Nr.: 3204665


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-320-4665
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3204665
EAN:  k.A.
Widerstand, Dickschicht, Leistungswiderstand, Induktionsarm, TO 126, 15W, 0.02R-5% // Aufbewahrungsbox=TO-126, Technologie=Dickschicht, Widerstandswert=0.02Ohms, Widerstandstoleranz=5%, Nennleistung=15W, Temperaturkoeffizient=300ppm/°C, Betriebstemperatur=-55 bis +150°C // Baureihe MP915, 15 W
... > Widerstände > Induktionsfrei - TO-126, TO-220, TO-247 > Baureihe MP915, 15 W
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Induktionsfrei - TO-126 TO-220 TO-247, Baureihe MP915 15 W, 3204665, Dickschicht, Induktionsarm, Widerstand
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 7,35*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 51 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG