Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sensorkabel 2m 6-polig - Herst.Art-Nr.: DOL-1406-02M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-318-755
Hersteller:  Sick
Herst.-Nr.:  DOL-1406-02M
EAN:  k.A.
Sensor, Näherungsschalter, Zubehör, Sensorkabel, 6-polig, Buchse, 2m lang, für RS318-749 geeignet // Beschreibung=Kabel, Kabellänge=2m // W27 - Reflexionsschranke/Lichttaster / W27 Series / ABS body protected to IP65 or greater / Immune to ambient light and can be mounted opposite each other / Interference suppression & short circuit protection / Operating temperature range -40 to +60°C / Size: 80 x 24.6 x 53.5 (H x W x D mm)
... > Lichtschranken Zubehör > Serie W2 bis W27 > W27 - Reflexionsschranke/Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken Zubehör, Serie W2 bis W27, W27 - Reflexionsschranke/Lichttaster, 318755, Abstandssensor, Distanzsensor, Entfernungssensor, Objekterkennung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 39,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG