Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drucktaster 76/94 schwarz - Herst.Art-Nr.: 49-769022


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-315-9773
Hersteller:  ITW Dymon
Herst.-Nr.:  49-769022
EAN:  k.A.
Schalter, Drucktaster, Taster, abgedichtet, IP67, tastend, schwarz // Kontaktbelastbarkeit=100 mA a 50Vac, Kontaktwiderstand=150mOhms, Schalthandlung=Tastend, Schutzart=IP67, Farbe=Schwarz, Kontaktmaterial=IP67 // Druckschalter mit hoher Stoßfestigkeit, vollgekapselt, Schutzart IP67 / Druckschalter mit hoher Stoßfestigkeit, IP67 / Einpolige Schalter für raue Umgebungen mit hoher Stoßfestigkeit / Für Frontplattenmontage / Große runde Ausführung geeignet für Anwendungen, bei denen ein großer Betätigungsbereich erforderlich ist und erhältlich als tastende und rastende Ausführung mit Zugentriegelung / Silberkontakte / Tafelgekapselt gemäß IP67 / Funkenfreie Legierungsbauweise gemäß NCB481/1965 und EN50014
... > Druckschalter/-taster > 22 - 30 mm Ausschnittdurchmesser > Druckschalter mit hoher Stoßfestigkeit, vollgekaps
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter/-taster, 22 - 30 mm Ausschnittdurchmesser, Druckschalter mit hoher Stoßfestigkeit vollgekaps, 3159773, Zugschnurtaster, Einzeltaster, Tastschalter, Steuertaster, Taster-Wechsel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 23,28*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 26 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG