Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Voltmeter 50V DC - Herst.Art-Nr.: PD721MCS50V/2-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-315-9464
Hersteller:  Howard Butler
Herst.-Nr.:  PD721MCS50V/2-001
EAN:  k.A.
Voltmeter, Drehspulinstrument, 0/50Vdc // Serie=Voltmeter, Gesamter Skalenbereich=0 bis 50V, Skalenbereich=0 bis 50 , V , DC, Genauigkeitsklasse=1.5 // Gleichstrommessgeräte mit horizontaler Skalierung / Drehspul-Gleichstrom-Messgerät, mit austauschbarer, beleuchtbarer Skala / Drehspul-Messgeräte zum frontalen oder rückwärtigen Einbau in Fronttafeln / Geräte haben austauschbare 100°-Skalen / Skalen m. H. von zwei T1 Lampen mit Anschlussdrähten beleuchtbar / Lampen können in den mitgelieferten Haltern angeschlossen und von Rückseite in die dafür vorgesehenen, abgedichteten Aufnahmen gesteckt werden / Drehspul-Messwerke sind selbstabschirmend und haben Edelstein-Lager / Gehäuse aus schwarzem ABS, Fenster aus Polykarbonat / Messgeräte entsprechen Genauigkeitsklasse 1,5 / Innenwiderstand: 3k? ±15% oder 75? ± 1% / Frontrahmen und Skala muss separat bestellt werden
... > Drehspulenmessgeräte > Drehspulmessgerät, runder Ausschnitt > Gleichstrommessgeräte mit horizontaler Skalierung
Weitere Suchbegriffe: Drehspulenmessgeräte, Drehspulmessgerät runder Ausschnitt, Gleichstrommessgeräte mit horizontaler Skalierung, 3159464, Drehspulinstrument, 0/50Vdc, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 45,84*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG