Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Signalleuchte Xenon 24V gelb - Herst.Art-Nr.: 84230055


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-314-7219
Hersteller:  WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:  84230055
EAN:  k.A.
Signalgeber, Optisch, LeuchteXenonleuchte, gelb, 24V // Serie=842, Ø=70mm, Modul=Xenon, Typ=Blinken, Versorgungsspannung=24V DC, Linsenfarbe=Gelb, Schutzart=IP54, Gehäusefarbe=schwarz // KombiSIGN 70 - Signalsäule, IP54 / Kompakt 36 - LED-Signalsäule in Metall-Design, IP65 / Durchmesser 36mm / 24V DC, dadurch SPS-fähig / Kunststoffgehäuse im Metalldesign / Transparente Kuppeln sorgen auch bei direkter Sonneneinstrahlung für sichtbare Signale / LED-Dauerlicht (bis zu 50.000 Stunden) / Schutzart IP65 / 2m Kabel / Lieferoption: Fuß mit integrierter Röhre
... > Modulare Signalsäulen > Stapelbarer Signalturm - 70 mm, Typ 840, IP54 > KombiSIGN 70 - Signalsäule, IP54
Weitere Suchbegriffe: Signalturm, Warnlampe, Warnleuchte, Modulare Signalsäulen, Stapelbarer Signalturm - 70 mm Typ 840 IP54, KombiSIGN 70 - Signalsäule IP54, 3147219, Signalgeber, Industrie-Signalgeber, Warngerät, Signalgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 85,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Siemens
6EP13321SH42
€ 77,00*
€ 91,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG