|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-314-1334 Herst.-Nr.: 183035-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beim Anschluss in Verbindung mit geeigneten Silikongummidichtungen, die im Bereich der Zugentlastungsklemme des Crimpkontakts vorgesehen werden sollten, erreichen diese Anschlußkontakte bei korrekter Montage im passenden Gehäuse eine Abdichtung gemäß Schutzart IP67. Passendes Crimpwerkzeug siehe Best.-Nr. 314-1362 Typ=Kontakt Steckertyp=Buchse Länge=16.5mm Tiefe=4.8mm Drahtgröße=20 bis 22AWG Gehäusewerkstoff=Phosphorbronze Beschichtung=Verzinnt |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Crimpverbinder, Aderendhülsen, Kabelschuhe, Quetschverbinder, Steckverbinder, 3141334, Tyco Electronics Amp, Superseal, Wasserdicht |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  |  | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  |  | 10 |  | € 6,95* | ab € 0,845* | € 1,512* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | € 7,95* | ab € 1,1923* | € 1,7522* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Vergleichspreis: 10 Pakete für € 15,12* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 108 |  | Versand von Lager 108 |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 133,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 108 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|