Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

4mm Prüfleitung St-Kroko schw. - Herst.Art-Nr.: 20886-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-313-0952
Hersteller:  Multi-Contact
Herst.-Nr.:  20886-4
EAN:  k.A.
Steckverbinder, Labor, Prüfung, Messkabel, Pomona, 4mm, Prüfleitung, Krokodilklemme, isoliert, schwarz // Steckertyp=Stecker/Abgreifklemme, Steckverbindergröße=4mm, Nennstrom=15A, Nennspannung=1000Vac, Länge=1000mm, Isolierung=PVC, Farbe=Schwarz // Stecker auf Krokodilklemme / 4mm Laborprogramm, Prüfleitung mit Schiebehülse MLB, 4mm / Berührungssichere Messleitung / Stecker mit verschiebbarer Isolierhülse / Stift mit Käfigfeder / 4mm Buchse für / Turmsteckweise
... > Labor-Messleitungen > 4 mm Prüfleitungen > Stecker auf Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: Labor-Messleitungen, 4 mm Prüfleitungen, Stecker auf Krokodilklemme, 3130952, Labor, Prüfung, Messkabel, Steckverbinder
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 7,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 51 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG