Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Differenzdruckmesser 2023P - Herst.Art-Nr.: 2023P7
Menge:
Stück
Produktinformationen
von RS_Components
Artikel-Nr.:
108EL-313-0233
Hersteller:
Digitron
Herst.-Nr.:
2023P7
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdruckmesser
Druckmessgerät
Messgerät, Druck, Differenzdruck, Digitron, 2023P, 0-7 bar // Druckbereich=0 bis 7bar, Druckanschlüsse=2 differentielle Eingänge, Max./min. Aufzeichnungen=Ja, Lecksuche=Nein, Datenprotokollierung=No, Anschlüsse=1/8 , Zoll BSP, Anzeigetyp=LCD, Schutzart=IP67, Eigensichere Ausführung=Nein // Digitron 2023P und 2083P, 0 bis 7bar / Differenzdruckmesser, Digitron 2002P, 2022P und 2082P
... >
Digitale Druckmessgeräte
>
Digitron 2000P Serie
>
Digitron 2023P und 2083P, 0 bis 7bar
Weitere Suchbegriffe:
Digitale Druckmessgeräte
,
Digitron 2000P Serie
,
Digitron 2023P und 2083P 0 bis 7bar
,
3130233
,
Digitron
,
Messgerät
,
Druck
,
Differenzdruck
,
Absolutdruck
,
Differenzdruckmanometer
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
RS_Components
1 Tag
Frei Haus
€ 384,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,56*
€ 457,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von RS_Components
Versand
von RS_Components
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von RS_Components
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Batterie Alkali Mignon AA 1,5V - Herst.Art-Nr.: 591-225
Gold Peak Industries
591-225
€ 5,90*
€ 7,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG