Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Differenzdruckmesser 2080P - Herst.Art-Nr.: 2080P7


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-313-0148
Hersteller:  Digitron
Herst.-Nr.:  2080P7
EAN:  k.A.
Messgerät, Druck, Differenzdruck, Digitron, 2080P, 0-2 mbar // Druckbereich=0 bis 25mbar, Druckanschlüsse=2 differentielle Eingänge, Max./min. Aufzeichnungen=Ja, Lecksuche=Ja, Datenprotokollierung=Yes, Anschlüsse=1/8 , Zoll BSP, Anzeigetyp=LCD, Schutzart=IP67, Eigensichere Ausführung=Nein // Digitron 2020P und 2080P, / 0 bis 25mbar / 2008P, 2028P and 2088P 0-1bar Differential Manometers
... > Digitale Druckmessgeräte > Digitron 2000P Serie > Digitron 2020P und 2080P, / 0 bis 25mbar
Weitere Suchbegriffe: Digitale Druckmessgeräte, Digitron 2000P Serie, Digitron 2020P und 2080P / 0 bis 25mbar, 3130148, Digitron, Messgerät, Druck, Differenzdruck, Absolutdruck, Differenzdruckmanometer
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 528,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,00*
€ 628,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Gold Peak Industries
591-225
€ 5,90*
€ 7,02
Zubehör
Digitron
DIGILINK
€ 117,00*
€ 139,23
Zubehör
Digitron
DIGILOG
€ 96,10*
€ 114,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG