Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter - Herst.Art-Nr.: AMLOK110110


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-312-4519
Hersteller:  Fortress Interlocks
Herst.-Nr.:  AMLOK110110
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsschalter, 110V // Serie=AMLOK, Sicherheitskontakte=2 N/O, 4 N/C, Spannung Magnetspule=110Vac, Schaltvorgang=Verriegelungsfähigkeit, Anzahl der Eingangspositionen=4, Haltekraft=2500N, Anschlusstyp=PG13.5, Betätiger inklusiv=Ja // AmLok 4 / Option Pods / Safety Key Switch Option / Used with AmGard, AmLok or Autolok for better flexibility / Key removal selects Stop (solenoid energised where appropriate) allowing access / 2N/O +2N/C contacts / Wired to machine/process control circuits to select stop preventing restart until key replaced / Complete safety assured by operator taking key into guarded area
... > Sicherheitszuhaltung > Fortress AmGard > AmLok 4
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltung, Fortress AmGard, AmLok 4, 3124519, Printrelais, Lastrelais, Relaisklemme, Reedrelais, Sicherheitsrelais
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 358,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,80*
€ 426,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG