Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturregler - Herst.Art-Nr.: 931100000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-312-1835
Hersteller:  CAL Controls
Herst.-Nr.:  931100000
EAN:  k.A.
Temperaturregler, CAL9300, Relais/Relais // Serie=PID, Eingangstyp=Thermoelement Typ B, E, J, K, L, N, R, S, T, Pt100 RTD, linear, Versorgungsspannung=100 bis 240Vac, Temperaturbereich=0 bis 50°C, Ausgangstyp=2 Relais, Größe=1/16 DIN, Ausgangsnennwert=2 , A/250 , V , AC, 1 , A/250 , V , AC // Temperature Controllers Series 3300 & 9300 / MLC9000 Loop Controller Modules / High performance control system for 1 - 8 PID loops / Wizard based software enables quick set up of all PID loops / Complete MLC9000 control group consists of a single Bus Communications Module and up to 8 Loop Controller Modules (LCMs) / Each LCM is a complete PID controller for a single process loop / A fully isolated process input and 3 control/alarm outputs are built-in to the LCM / Each LCM supplied with detachable interconnect module for connection to DIN rail and Bus Communications Module / HOT-SWAP: LCMs can be interchanged in seconds without any reconfiguration / Dimensions: H100 x W22 x D120mm
... > Temperaturregler > CAL, Serie 3300, 9300, 9400, 9500 und 9500P > Temperature Controllers Series 3300 & 9300
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, Temperaturregler, CAL Serie 3300 9300 9400 9500 und 9500P, Temperature Controllers Series 3300 & 9300, 3121835, Temperaturüberwachungsgerät, Temperaturüberwachung, Motorschutz, Temperaturwächter, Thermistormaschinenschutzgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 154,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG