Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anschlussleitung 2m IEC 320 - C19 CEE 7 - Herst.Art-Nr.: 3119321


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-311-9321
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3119321
EAN:  k.A.
Steckverbinder, Netz-Leistung, IEC, Kaltgerätestecker, 16 A, Leitung, Schuko Stecker, 2m // Nennstrom=16A, Nennspannung=250V(ac), Länge=2m, Farbe=schwarz // Schutzkontakt-Buchse gemäß IEC C19 / Schutzkontakt-Buchse gemäß IEC C5 / C5 Verlängerungskabel mit Steckbuchsen, passend für Stecker nach europäischer Norm, zum Anschluss an Laptops. / BS 4491: 1989, BS1363A, IEC 320 5, EN60320 5 / SAA
... > Netzanschlussleitungen > IEC- & internationale Netzkabelausführung > Schutzkontakt-Buchse gemäß IEC C19
Weitere Suchbegriffe: Netzanschlussleitungen, IEC- & internationale Netzkabelausführung, Schutzkontakt-Buchse gemäß IEC C19, 3119321, Steckverbinder, Netz-Leistung, Steckverbindung (Geräte-), Gerätesteckverbindung, Gerätesteckdose, Gerätestecker
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 6,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 51 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG