Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus TJUM-01-16 Lineargleitlager Geteilt, Innen-Ø 16mm x 36mm, Traglast 1440N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-311-3569
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     TJUM-01-16
EAN/GTIN:
     5059041340823
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linearlager
Lineargleitlager Typ = Glatt
Konfiguration = Geteilt
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 26mm
Länge = 36mm
Dynamische Traglast = 1440N
Statische Traglast = 10080N

Geteilte Buchse - Geschlossen. Standard-Design, bei einigen Anwendungen könnte es notwendig sein, nur die Lagerbuchse zu ersetzen. Bei geteilten Buchsen muss das Riemenvorgelege nicht ausgebaut werden. Es ist schnell und einfach, eine Buchse zu entfernen und eine neue zu montieren.
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, 3113569, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, TJUM0116
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,72*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,16*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,24*
Zubehör
Igus
JUM-01-16
ab € 5,33*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.