Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus RJUM-03-12 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 12mm x 31.9mm, Traglast 960N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-311-3519
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-03-12
EAN/GTIN:
     5059041647878
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linearlager
Lineargleitlager Typ = Selbstausrichtend
Konfiguration = Geschlossen
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 21.8mm
Länge = 31.9mm
Dynamische Traglast = 960N
Statische Traglast = 6720N

Selbsteinstellende Buchse - Geschlossen. Selbsteinstellend, verwendet einen kugelförmigen Bereich auf dem Außengehäuse für die Selbsteinstellung. Durch die Selbsteinstellfunktion wird die auf das Lager einwirkende Belastung reduziert, da die Welle immer auf der gesamten Fläche des Lagers unterstützt wird. Die Ersatzschalen werden einfach in die Aluminiumgehäuse geschoben.
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, 3113519, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, RJUM0312
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,57*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,33*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,21*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 96,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.