Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus RJUM-01-25 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 25mm x 58mm, Traglast 3625N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-311-3496
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-01-25
EAN/GTIN:
     5059041340816
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linearlager
Lineargleitlager Typ = Glatt
Konfiguration = Geschlossen
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 40mm
Länge = 58mm
Dynamische Traglast = 3625N
Statische Traglast = 25375N

Einteilige Buchse. Standard-Design, bei einigen Anwendungen könnte es notwendig sein, nur die Lagerbuchse zu ersetzen. Die Ersatzschalen werden einfach in die Aluminiumgehäuse geschoben.
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, 3113496, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, RJUM0125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,74*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,33*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,21*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 95,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.