Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus RJUM-01-16 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 16mm x 36mm, Traglast 1440N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-311-3474
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-01-16
EAN/GTIN:
     5059041929462
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linearlager
Lineargleitlager Typ = Glatt
Konfiguration = Geschlossen
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 26mm
Länge = 36mm
Dynamische Traglast = 1440N
Statische Traglast = 10080N

Einteilige Buchse. Standard-Design, bei einigen Anwendungen könnte es notwendig sein, nur die Lagerbuchse zu ersetzen. Die Ersatzschalen werden einfach in die Aluminiumgehäuse geschoben.
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, 3113474, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, RJUM0116
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,74*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,33*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,21*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 95,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.