Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermometer 2022T - Herst.Art-Nr.: 2022T


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-311-1692
Hersteller:  Digitron
Herst.-Nr.:  2022T
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Thermometer
Messgerät, Temperatur, Thermometer // Sensortyp=K, Anzahl Kanäle=2, Mindest-Temperaturmessung=-200°C, Maximale Temperaturmessung=1350°C, Max./min. Aufzeichnungen=Ja, Eigensichere Ausführung=Nein, Datenspeicherung=Nein, Auflösung=Von -199.9 , °C bis 199.9 , °C: 0.1°C, Genauigkeit=> -100 , °C: // K-Type Thermocouple 2022T / Accessories for Digitron 2046T
... > Digitale Handthermometer > Digitron Serie 2000T > K-Type Thermocouple 2022T
Weitere Suchbegriffe: Digitale Handthermometer, Digitron Serie 2000T, K-Type Thermocouple 2022T, 3111692, Messgerät, Anzeigethermometer, Kontakt-Fernthermometer, Fernthermometer, Bimetallthermometer, Mechanisches Thermometer
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 190,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG